GIRA - LED-Leuchte WS System 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236100
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337084907
Sonepar Artikelnummer
120282783
Hersteller Artikelnummer
236100
Hersteller Typ
236100
Hersteller Artikel Nr.:
236100
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.041 kg
LED-Orientierungsleuchte 230 V~ Weiß Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen. Hinweise: Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang:


