GIRA - LED-Leuchte WWS System 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236400
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP20
Kalottenfarbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337121749
Sonepar Artikelnummer
121087531
Hersteller Artikelnummer
236400
Hersteller Typ
236400
Hersteller Artikel Nr.:
236400
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Kalottenfarbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85312020
Gewicht:
0.041 kg
LED-Orientierungsleuchte 230 V~ Weiß Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen. Hinweise: Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang:


