GIRA - LED-Signalleuchte RT / GN System 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117100
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP20
Kalottenfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337049289
Sonepar Artikelnummer
120140823
Hersteller Artikelnummer
117100
Hersteller Typ
117100
Hersteller Artikel Nr.:
117100
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Kalottenfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.048 kg
LED-Signalleuchte 230 V~ System 55. Merkmale: Mit der Signalleuchte können einfache Signalisierungen für bspw. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer realisiert werden. Die gesamte Einsatzfläche von 55 x 55 mm wird, unterteilt in die obere Hälfte für die Farbe Rot und die untere Hälfte für die Farbe Grün, homogen ausgeleuchtet. Die beiden Hälften können separat, z. B. über einen Serienschalter, angesteuert werden. Hinweise: Lieferumfang: Zwei Beschriftungsschilder ''Bitte warten'' / ''Bitte eintreten'' und ''Do not disturb'' / ''Make up room'' liegen bei.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


