Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Lichtsignal Bajonett WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Lichtsignal Bajonett WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 016130

  • Zusammenstellung - Komplettgerät

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Leuchtmittel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337161301

Sonepar Artikelnummer

120035945

Hersteller Artikelnummer

016130

Hersteller Typ

016130

Hersteller Artikel Nr.:

016130

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Fassung:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Blinklicht:

Nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

Nein

Mit austauschbarem Symbol:

Nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.127 kg

Lichtsignal mit Bajonettverschluss Grau. Merkmale: Hinweise: Die folgenden Geräte werden ohne Montageplatte geliefert. Nicht für Dauerbetrieb geeignet. Lieferumfang: Beleuchtungselement und Abdeckhaube sind nicht im Lieferumfang enthalten.