Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Lichtsignal Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Lichtsignal Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 016100

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337161004

Sonepar Artikelnummer

120033226

Hersteller Artikelnummer

016100

Hersteller Typ

016100

Hersteller Artikel Nr.:

016100

Zusammenstellung:

Basiselement

Fassung:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Blinklicht:

Nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

Nein

Mit austauschbarem Symbol:

Ja

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.049 kg

Einsatz Lichtsignal. Merkmale: Hinweise: Beleuchtbar mit Beleuchtungselementen für Lichtsignal. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie