Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Metallabd. o.Symbole WG AP Aluminium

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Metallabd. o.Symbole WG AP Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009830

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337098300

Sonepar Artikelnummer

120033396

Hersteller Artikelnummer

009830

Hersteller Typ

009830

Hersteller Artikel Nr.:

009830

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

Metallabdeckung 125 x 100 mm Grau ohne Symbole. Merkmale: Platte zur Abdeckung des Schlüsselschalters bei Unterputz-Einbau. Hinweise: Lieferumfang: