Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Metallabd. + Symbole WG AP Aluminium

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Metallabd. + Symbole WG AP Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009730

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337097303

Sonepar Artikelnummer

120033395

Hersteller Artikelnummer

009730

Hersteller Typ

009730

Hersteller Artikel Nr.:

009730

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

Metallabdeckung 125 x 100 mm Grau mit Symbolen ▽△. Merkmale: Platte zur Abdeckung des Schlüsselschalters bei Unterputz-Einbau. Hinweise: Lieferumfang: