Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - MJ 2f LexCom-Buchse Abdeckung Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - MJ 2f LexCom-Buchse Abdeckung Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 562903

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337011798

Sonepar Artikelnummer

120424645

Hersteller Artikelnummer

562903

Hersteller Typ

562903

Hersteller Artikel Nr.:

562903

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.029 kg

Abdeckung für Modular Jack 2fach für LexCom-Buchsen Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Für Kanalinstallation geeignet. Ein LexCom-Einbauadapter ist zur Montage mit dieser Abdeckung erforderlich. Lieferumfang: Nur Abdeckung.