Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

GIRA - MS! Gira S1 KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - MS! Gira S1 KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208900

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337035374

Sonepar Artikelnummer

120434541

Hersteller Artikelnummer

208900

Hersteller Typ

208900

Hersteller Artikel Nr.:

208900

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84733080

Gewicht:

0.094 kg

Gira S1. Merkmale: Sicherer Fernzugriff per Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und Gira Sicherheitssystem iOS- und Android-App. Sicherer Fernzugriff auf webbasierte Visualisierungen. Sichere Fernwartung und Fernprogrammierung vom Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira TKS-IP-Datenschnittstelle. Sichere Fernwartung über den Gira HomeServer Experten. Sichere Fernwartung über den Gira Projekt Assistent (GPA). Sichere Fernwartung von KNX Projekten mittels ETS. Unterstützt wird die Programmierung und Diagnose über Gruppen- und Busmonitor. Anbindung Gira HomeServer an den KNX Bus mittels KNX Secure Tunneling. Sicherer Fernzugriff auf HTML-Seiten im Smart-Home-Netzwerk. Sicherer Fernzugriff über OpenVPN auf weitere Geräte (z .B. Telefonanlage, Kamerasysteme, Netzwerkgeräte). Einfache Einrichtung der VPN-Verbindung über das Gira Geräteportal. Volle Unterstützung von KNX Secure. Sichere Datenübertragung mittels SSL/TLS-Verschlüsselung. Sichere Fernwartung und sicherer Fernzugriff über VPN. Versenden von Push-Nachrichten an die Gira Smart Home App. Unterstützung einer Secure-Tunnelingverbindung zwischen Gira HomeServer und Gira S1. Aufzeichnung von bis zu 200 KNX Datenpunkten und Darstellung der Aufzeichnungen in Liniendiagrammen. Die Datenpunktaufzeichnung und Diagrammdarstellung steht Geräten ab Indexstand I02 und Firmwareversion 7 zur Verfügung. Die Diagramme können u.a. in der Gira Smart Home App angezeigt werden. Keine Diagrammanzeige auf dem Gira G1. Portalserver steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht. Unabhängigkeit vom Internetprovider und eingesetzten Routern. Sicherer Fernzugriff auch bei IPv6 Dual Stack Lite- (z. B. bei Vodafone), LTE- oder UMTS-Anschlüssen. Zugriffsmanagement der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und QuadClient. Verwendung als KNX Zeitgeber. Aufzeichnen von KNX Telegrammen auf microSD-Karte. Statussignalisierung der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und QuadClient. Benachrichtigungen über Push-Nachrichten an die Gira Smart Home App versenden. Benachrichtigungen per E-Mail versenden. Der E-Mail kann optional einen Anhang hinzugefügt werden. Benachrichtigungen per SMS oder Sprachanruf versenden über den kostenpflichtigen Zusatzdienst seven.io oder MessageBird. Auslöser der Benachrichtigungen können individuell konfiguriert werden (Filter, Bedingungen, Hysterese). Bis zu 50 Benachrichtigungen werden unterstützt. Optimierte KNX IP-Kommunikation, für mobile und sehr langsame Verbindungen. Der Gira S1 wird für die sichere Kommunikation zwischen Gira X1 und dem Amazon Alexa- und Google Assistant benötigt. Unterstützt die beschleunigte Übertragung von der ETS zu KNXnet/IP Geräten über eine direkte KNX IP-Verbindung. Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels. Schnelle und komfortable Inbetriebnahme des Gira S1 über das Gira Geräteportal. 2 GB Datenvolumen pro Monat. Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb. Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates. Firmware-Update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA) oder über die Gerätewebsite. Hinweise: Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang der Gira Spannungsversorgungen für KNX. microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten. Das Versenden von Benachrichtigungen (Push Notification, E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) benötigt eine KNX Anlage. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie