Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

GIRA - MS! Schaltaktor 6fach 16 A / Jalousieaktor 3fach 16 A Standard

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - MS! Schaltaktor 6fach 16 A / Jalousieaktor 3fach 16 A Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502300

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337061106

Sonepar Artikelnummer

120756376

Hersteller Artikelnummer

502300

Hersteller Typ

502300

Hersteller Artikel Nr.:

502300

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

Gira One

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

6

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Schaltstrom:

16 A

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.229 kg

Schaltaktor 6fach 16 A / Jalousieaktor 3fach 16 A Standard für Gira One und KNX. Merkmale: Funktion im Gira One System. Aktor zum Schalten von Verbrauchern oder zur Steuerung von Jalousie-, Rollladen-, Markisen-, Dachfensterbetrieb. Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1/A2, A3/A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst. Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 und A2 Jalousie, A3 und A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich. Handbedienung der Ausgänge. Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Beschattungs- und Lüftungsfunktion. Steuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Dachkuppeln. Fahrzeiten optional einstellbar. Sonnenschutzfunktion mit Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion für jeden Ausgang einstellbar. Einstellen der Verzögerungszeit zu Beginn oder am Ende des Sonnenscheins. Tuchstraffung bei Markisen. Bei aktivem Windalarm z. B. mit einer konventionellen Wetterstation mit potenzialfreien Relaisausgängen für Windalarm, fahren die Jalousien hoch und werden automatisch gesperrt. Der Status des Binäreingangs wird zyklisch überwacht. Bei aktivem Regenalarm z. B. mit einer konventionellen Wetterstation mit potenzialfreien Relaisausgängen für Regenalarm, fahren Dachfenster oder Dachkuppeln sofort zu und sind automatisch gesperrt. Der Status des Binäreingangs wird zyklisch überwacht. Bei aktivem Frostalarm z. B. mit einer konventionellen Wetterstation mit potenzialfreien Relaisausgängen für Frostalarm, werden aktive Fahrten von Rollladen zum Schutz des Rollladenmotors gestoppt und gesperrt. Der Status des Binäreingangs wird zyklisch überwacht. Türkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Eine geöffnete Tür führt zum Hochfahren und Sperren der Jalousie oder der Rollläden. Schaltfunktionen. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung. Treppenhausfunktion, es kann zusätzlich eine Vorwarnzeit eingestellt werden. Parametrierung als Schaltfunktion für z. B. Licht oder Steckdosen, als Garagentorfunktion oder Türöffnerfunktion. Garagentorfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar. Türöffnerfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar. Funktion im Gira KNX System. Jalousie- oder Schaltbetrieb parametrierbar. Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1/A2, A3/A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst. Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 & A2 Jalousie, A3 & A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich. Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern. Handbedienung der Ausgänge unabhängig vom KNX mit intelligenten LED-Statusanzeigen zur Energieeinsparung. Erweiterte Handbedienung: Wechsel zwischen Jalousie- und Schaltbetrieb vor der ETS Inbetriebnahme. Heartbeat-Funktion zur Überwachung des Geräts, zyklisches Senden 1 Bit. Bistabile Relais. Versorgung aus KNX Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Vereinfachter Klemmanschluss (keine Klemmenüberlagerung). Jalousiefunktionen. Betriebsart parametrierbar: Ansteuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Lüftungsklappen. Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage. Bei Lamellenjalousien ist unabhängig eine Lamellenfahrzeit parametrierbar. Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel und Zeiten für Kurz- und Langzeitbetrieb (Step, Move) einstellbar. Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Zusätzlich können eine ungültige Behangposition oder eine Antriebsfahrt rückgemeldet werden. Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Die Sicherheitsfunktionen (Objekte, Zykluszeiten, Priorität) werden geräteorientiert gemeinsam für alle Ausgänge angelegt. Eine Zuordnung einzelner Ausgänge auf die Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsreaktionen sind kanalorientiert parametrierbar. Sperrfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar. Einfacher Sonnenschutz: Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion separat für jeden Ausgang aktivierbar. Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar. Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung. Dämmerungsfunktion. Statusmeldungen für obere und untere Endlage. Schaltfunktionen. Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Rückmeldung Schalten: bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend. Logische Verknüpfungsfunktion einzeln für jeden Ausgang. Reaktion bei Busspannungswiederkehr für jeden Ausgang einstellbar (EIN bzw. keine Reaktion). Sperrfunktion mit Rückmeldeobjekt für jeden Kanal parametrierbar. Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar. Hinweise: KNX Data Secure kompatibel. Schneller Download der Applikation (Long Frame Support). Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich. Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Montage auf DIN-Hutschiene. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie