GIRA - MS! Wippschalter AusWe Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310600
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337038931
Sonepar Artikelnummer
121131115
Hersteller Artikelnummer
310600
Hersteller Typ
310600
Hersteller Artikel Nr.:
310600
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


