Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Namens-/Türschild 1f Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Namens-/Türschild 1f Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107100

  • Ausführung - Türschild mit Rahmen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337071006

Sonepar Artikelnummer

120068851

Hersteller Artikelnummer

107100

Hersteller Typ

107100

Hersteller Artikel Nr.:

107100

Ausführung:

Türschild mit Rahmen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Namensschild bzw. Türschild 1fach. Merkmale: Namensschild bzw. Türschild für Zimmer. Bestehend aus einer Montageplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung. Problemloses Auswechseln des Schriftträgers. Befestigungsmöglichkeit. Anschrauben: Die Grundplatte des Namensschilds bzw. Türschilds wird mit den mitgelieferten Schrauben/Dübeln an der Wand befestigt. Hinweise: Zur Montage auf Glasflächen separat erhältliche Montageplatte benutzen, die einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite der Oberfläche ermöglicht. Für Abdeckrahmen aus den Schalterprogrammen des System 55 geeignet. Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie