Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Netzgleichrichter UP 250 mA System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Netzgleichrichter UP 250 mA System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 296903

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienung - sonstige

  • Bauart - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337071518

Sonepar Artikelnummer

120424625

Hersteller Artikelnummer

296903

Hersteller Typ

296903

Hersteller Artikel Nr.:

296903

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienung:

sonstige

Bauart:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für:

Notruf

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.124 kg

Netzgleichr.UP 250mA Sys55 RW Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: