Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Netzwerk Cat.6A 2f Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Netzwerk Cat.6A 2f Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245200

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337881797

Sonepar Artikelnummer

120289522

Hersteller Artikelnummer

245200

Hersteller Typ

245200

Hersteller Artikel Nr.:

245200

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

unten

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.131 kg

Einsatz Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A 2fach Schneidklemmtechnik. Merkmale: Abgeschirmte Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A mit zwei Anschlussbuchsen RJ45 (8/8) für Datenübertragungsraten bis 10 Gbit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an. 45°-Schrägauslass für Brüstungskanal-, Bodentank- und Unterputz-Einbau. Leitungseinführung aus allen Richtungen in 8 x 45° Schritten möglich. Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie