GIRA - Notrufset Gira E2 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049588
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337495888
Sonepar Artikelnummer
120158411
Hersteller Artikelnummer
049588
Hersteller Typ
049588
Hersteller Artikel Nr.:
049588
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.361 kg
Notrufset Reinweiß glänzend komplett mit Abdeckrahmen Gira E2. Merkmale: Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht. Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet. Abstelltaster mit grüner Abstelltaste. Netzteil Unterputz 250 mA. Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht, sowie gelber Summer-Abstelltaste erweitert werden. Hinweise: Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden. Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden. Lieferumfang:


