Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Notrufset System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Notrufset System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291403

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bauart - Wandgerät

  • Farbe - weiß

  • Art der Spannungsversorgung - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337067900

Sonepar Artikelnummer

120158737

Hersteller Artikelnummer

291403

Hersteller Typ

291403

Hersteller Artikel Nr.:

291403

Zusammenstellung:

Basiselement

Bauart:

Wandgerät

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

Bus-System

Geeignet für:

Notruf

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen/abstellen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.523 kg

Notrufset Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht. Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet. Abstelltaster mit grüner Abstelltaste. Netzteil Unterputz 250 mA. Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht, sowie gelber Summer-Abstelltaste erweitert werden. Hinweise: Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden. Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden. Lieferumfang: