Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Potentiometer Steuer 1 - 10 V Schaltfkt Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Potentiometer Steuer 1 - 10 V Schaltfkt Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 030900

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Nennspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 .. 60 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337309000

Sonepar Artikelnummer

120013963

Hersteller Artikelnummer

030900

Hersteller Typ

030900

Hersteller Artikel Nr.:

030900

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

6 A

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Bedienungsart:

Drehknopf

Steuerstrom:

50 mA

Dimmung 1-10 V:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.051 kg

Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1 – 10 V Schaltfunktion. Merkmale: Elektronisches Potentiometer mit Schaltfunktion für elektronische Vorschaltgeräte oder Tronic-Trafos mit 1 – 10 V-Steuereingang. Drücken des Bedienknopfs schaltet die EVG ein und aus. Drehen stellt die Helligkeit ein. Grundhelligkeit einstellbar. Kurzschlussschutz des Schaltkontaktes durch integrierte Feinsicherung. Hinweise: Lieferumfang: Sicherung ist im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie