Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Potenzialausgleich-Dose 2f System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Potenzialausgleich-Dose 2f System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040528

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337405283

Sonepar Artikelnummer

120040634

Hersteller Artikelnummer

040528

Hersteller Typ

040528

Hersteller Artikel Nr.:

040528

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.092 kg

Potenzialausgleich-Dose 2fach Anthrazit System 55. Merkmale: Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801. Hinweise: Lieferumfang: