Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Potenzialausgleich-Dose 2f System 55 Cremeweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Potenzialausgleich-Dose 2f System 55 Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040501

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337405016

Sonepar Artikelnummer

120116054

Hersteller Artikelnummer

040501

Hersteller Typ

040501

Hersteller Artikel Nr.:

040501

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.092 kg

Potenzialausgleich-Dose 2fach Cremeweiß glänzend System 55. Merkmale: Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801. Hinweise: Lieferumfang: