Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Potenzialausgleich-Dose 2f System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Potenzialausgleich-Dose 2f System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0405005

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337037316

Sonepar Artikelnummer

120555791

Hersteller Artikelnummer

0405005

Hersteller Typ

0405005

Hersteller Artikel Nr.:

0405005

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.091 kg

Potenzialausgleich-Dose 2fach Schwarz matt (lackiert) System 55. Merkmale: Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801. Hinweise: Lieferumfang: