Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Präsenz- + Beweg.m. 360° Kompakt Wächter

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Präsenz- + Beweg.m. 360° Kompakt Wächter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239902

  • Betriebsartenschalter - Nein

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Mit Präsenzmelder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337019381

Sonepar Artikelnummer

120424417

Hersteller Artikelnummer

239902

Hersteller Typ

239902

Hersteller Artikel Nr.:

239902

Betriebsartenschalter:

Nein

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Montageart:

Aufputz

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.159 kg

Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt. Merkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. 2-Punkt-Lichtregelung. Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen. Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren. Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster. Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen. Abschaltvorwarnung. Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern. Anwesenheitssimulation. Funktion als Dämmerungsschalter. Dynamische Nachlaufzeit. Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte. Hinweise: Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur. Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz. Lieferumfang: IR-Fernbedienung PIR 2 für den Kunden ist enthalten. Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie