GIRA - Präsenzm. Mini Komfort KNX Secure Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2222550
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337129677
Sonepar Artikelnummer
121381281
Hersteller Artikelnummer
2222550
Hersteller Typ
2222550
Hersteller Artikel Nr.:
2222550
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Max. Reichweite frontal:
9 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
14 m
Anzahl der Kanäle:
5
Höhe:
39 mm
Tiefe:
54 mm
Einbautiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.032 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


