GIRA - Präsenzm. Mini Standard KNX Secure Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2221550
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337129653
Sonepar Artikelnummer
121381279
Hersteller Artikelnummer
2221550
Hersteller Typ
2221550
Hersteller Artikel Nr.:
2221550
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bussystem KNX Secure:
Ja
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
9 m
Anzahl der Kanäle:
3
Tiefe:
39 mm
Durchmesser:
54 mm
Einbautiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.032 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


