Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Präsenzmelder Mini Standard KNX

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Präsenzmelder Mini Standard KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222000

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337014683

Sonepar Artikelnummer

120385568

Hersteller Artikelnummer

222000

Hersteller Typ

222000

Hersteller Artikel Nr.:

222000

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.032 kg

Präsenzmelder Mini Standard für KNX Reinweiß. Merkmale: Extrem flacher Einbau. Klemmmontage an abgehangenen Decken. Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. Nach Entfernen des Designrings sind alle Bedienelemente (z. B. Programmiertaste) des Geräts bequem von vorne erreichbar. Dadurch ist kein Ausbau bei nachträglicher Justierung oder Programmierung über die ETS notwendig. Deckeneinbaugerät mit integrierter KNX Busankopplung. PIR-Sensorik: drei Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Empfindlichkeit der Bewegungserfassung über Einsteller manuell einstellbar. Empfindlichkeit über ETS konfigurierbar. Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). Ein Funktionsblock konfigurierbar. Einstellbare Betriebsart: Deckenwächter, Präsenzmelder, Melder. Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. Betriebsart bei Einzelgerät bzw. Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN / Automatik AUS bzw. Automatik EIN / Manuell AUS). Zwei Ausgänge (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder). Ausgang (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder): Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus. Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-In einstellbar. Zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt. Adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung). Kurzzeit-Präsenzfunktion. Rückmeldung der Dämmerungsstufe. Sperrfunktion. Handbetätigung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt). Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In. Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung. Hinweise: Der Präsenzmelder Mini ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Nachfolgeartikel: 2221530 Lieferumfang: Designring klein im Lieferumfang enthalten. Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.