GIRA - Profil 8f Befestig.winkel Profil 55 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119826
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337198260
Sonepar Artikelnummer
120133286
Hersteller Artikelnummer
119826
Hersteller Typ
119826
Hersteller Artikel Nr.:
119826
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.292 kg


