Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Profilhalbzylinder Schließung sortiert Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Profilhalbzylinder Schließung sortiert Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000100

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - signalieren

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337001003

Sonepar Artikelnummer

120006409

Hersteller Artikelnummer

000100

Hersteller Typ

000100

Hersteller Artikel Nr.:

000100

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

signalieren

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.147 kg

Profilhalbzylinder. Merkmale: Zur Verwendung in Schlüsselschaltern. Hinweise: Mit fünf Stiftzuhaltungen und drei Schlüsseln. Grundlänge: 30 mm, Gesamtlänge: 40 mm. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie