Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282003

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung niedriger Wert - 115 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337016762

Sonepar Artikelnummer

120424566

Hersteller Artikelnummer

282003

Hersteller Typ

282003

Hersteller Artikel Nr.:

282003

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Montageart:

Unterputz

Nennspannung niedriger Wert:

115 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Nein

Spannung umschaltbar:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Einbaudose:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.663 kg

Rasiersteckdose (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: