Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2820005

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung niedriger Wert - 115 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337037323

Sonepar Artikelnummer

120555920

Hersteller Artikelnummer

2820005

Hersteller Typ

2820005

Hersteller Artikel Nr.:

2820005

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Montageart:

Unterputz

Nennspannung niedriger Wert:

115 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Farbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Spannung umschaltbar:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Einbaudose:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.680 kg

Rasiersteckdose (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg Schwarz matt (lackiert) System 55. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: