Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Raumklimasensor HLK Standard KNX System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Raumklimasensor HLK Standard KNX System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2006005

  • Montageart - Unterputz

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90321020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337130642

Sonepar Artikelnummer

121402105

Hersteller Artikelnummer

2006005

Hersteller Typ

2006005

Hersteller Artikel Nr.:

2006005

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.068 kg

Raumklimasensor HLK Standard für KNX Schwarz matt (lackiert) System 55 Merkmale: • Raumklimasensor HLK mit integriertem Busankoppler. • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus,Bediensperre, Lüfterstufe, Heiz-/Kühlbetrieb. • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb. • Integrierter Temperaturfühler. Bedienfunktionen • Sollwertverstellung. • Betriebsmoduswechsel. • Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt. • Ein-/Ausschaltfunktion. • Lüfterstufe. • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei. Fancoil-Steuerung mit integriertem Regler • Anzeige/Anpassung von Soll-/Ist-Temperatur, Betriebsmodus, Heiz-/Kühlstatus. • Lüftergeschwindigkeit regelbar (Ein, Aus, Auto, Stufenbetrieb). • Rückmeldung Lüfterstufe und Betriebsart. • Objekte für manuelle Steuerung. Split-Unit-Steuerung • Soll-Temperatur einstellen. • Betriebsmodi: Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften, Eco, Boost. • Lüftergeschwindigkeit einstellen, Abschalten möglich. Hinweise: • KNX Data Secure kompatibel. • Updatefähig. • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung). Lieferumfang: • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.