Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Raumklimasensor Standard KNX System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Raumklimasensor Standard KNX System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2004015

  • Montageart - Unterputz

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90321020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337130314

Sonepar Artikelnummer

121402081

Hersteller Artikelnummer

2004015

Hersteller Typ

2004015

Hersteller Artikel Nr.:

2004015

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.068 kg

Raumklimasensor Standard für KNX Grau matt System 55 Merkmale: • Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler. • Raumtemperaturnebenstelle für einen Heizungsaktor mit Regler. • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Boost-Funktion, Heiz-/Kühlbetrieb • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb. • Integrierter Temperaturfühler. Bedienfunktionen • Sollwertverstellung. • Betriebsmoduswechsel. • Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt. • Ein-/Ausschaltfunktion. • Boost-Funktion. • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft. Reglernebenstelle • Ansteuerung von Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler. • Änderung des Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers. • Anpassung der Solltemperatur des Raumtemperaturreglers. Hinweise: • KNX Data Secure kompatibel. • Updatefähig. • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung). Lieferumfang: • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.