Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - REG-Gehäuse MJ Cat.6A-Modul Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - REG-Gehäuse MJ Cat.6A-Modul Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 574800

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337463764

Sonepar Artikelnummer

120324595

Hersteller Artikelnummer

574800

Hersteller Typ

574800

Hersteller Artikel Nr.:

574800

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.058 kg

REG-Gehäuse mit Modular Jack Cat.6A-Modul Schneidklemmtechnik. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie