Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Relaismodul RWM Dual Rauchwarnmelder

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Relaismodul RWM Dual Rauchwarnmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234000

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85364900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337068556

Sonepar Artikelnummer

120161304

Hersteller Artikelnummer

234000

Hersteller Typ

234000

Hersteller Artikel Nr.:

234000

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.036 kg

Relaismodul für Rauchwarnmelder Dual. Merkmale: Relaismodul für den Rauchwarnmelder Dual Q. Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual/VdS. Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte. Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais. Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais. Mit dem Relaismodul können Alarm- und Störmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden. Hinweise: Störmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind. Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Planungshinweise in Broschüre ''Technische Informationen'' www.download.gira.de beachten. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie