GIRA - RF Handsender 4f KNX Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512400
Anzahl der Tasten - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337017233
Sonepar Artikelnummer
120424641
Hersteller Artikelnummer
512400
Hersteller Typ
512400
Hersteller Artikel Nr.:
512400
Anzahl der Tasten:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.049 kg
RF Handsender 4fach für KNX. Merkmale: Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot/grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion. Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte. Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar. Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer). Batteriebetriebenes Gerät. Funktion ''Schalten''. Wippen- oder Tastenfunktion. Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Funktion ''Dimmen''. Wippenfunktion. Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS). Funktion ''Jalousie''. Wippenfunktion. Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar. Funktionen ''Wertgeber'' und ''Szenennebenstelle''. Wippenfunktion. Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100 % oder Szenennummer). Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich. Hinweise: Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang: Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


