Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RF Multi Datenschnittst. KNX Secure

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RF Multi Datenschnittst. KNX Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 512100

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Ja

  • Ausführung - USB

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337133261

Sonepar Artikelnummer

121373320

Hersteller Artikelnummer

512100

Hersteller Typ

512100

Hersteller Artikel Nr.:

512100

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Ja

Ausführung:

USB

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.009 kg

RF Multi Datenschnittstelle für KNX Schwarz. Merkmale: Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk). Es werden die Funkstandards KNX RF Ready und KNX RF Multi unterstützt. Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A). Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software durchgeführt werden (KNX RF Ready ab ETS5 / KNX RF Multi ab ETS6). Schneller Download von großen Applikationen durch Long-Frame-Unterstützung ab ETS5. Unterstützt KNX Data Secure, sodass verschlüsselte Telegramme weitergeleitet werden können. Kein zusätzlicher USB-Treiber notwendig. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie