Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RF Multi Stellantrieb KNX Secure

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RF Multi Stellantrieb KNX Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 511500

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein

  • Funktion Master/Slave - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337133278

Sonepar Artikelnummer

121373322

Hersteller Artikelnummer

511500

Hersteller Typ

511500

Hersteller Artikel Nr.:

511500

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

sonstige

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

Nein

Funktion Master/Slave:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Nein

Temperatur- und Hubanzeige:

Nein

Busspannungsversorgung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.126 kg

RF Multi Stellantrieb für KNX Weiß. Merkmale: Batteriebetriebener Funkstellantrieb zur Steuerung von Heizungsventilen über KNX RF Multi. Installation an Heizkörpern in Innenräumen. Kompatibel für Heizungsventile mit M30 x 1,5 mm Anschlussgewinde ohne Adapter. Für Danfoss RA/RAV/RAVL sind passende Adapter mit Schraube und Mutter sowie ein Pin (nur für RAV) beigelegt, welche zwischen Heizungsventil und Heizkörperthermostat montiert werden. Gruppierung von Stellantrieben innerhalb eines Raumes möglich, zur optimalen Regelung von mehrere Radiatoren. Interner Temperatursensor. Integrierter Heizungsregler für absolute und relative Heizungsregelung. Vor-Ort-Bedienung (parametrierbar) für Solltemperaturverstellung, Boot-Funktion und Komfortverlängerung. Display zur Anzeige der Solltemperatur sowie Diagnose. Parametrierbare Boost-Funktion. Komfortverlängerung/Präsenzfunktion. Betriebsmodusumschaltung (Komfort, Stand-by, Nachtmodus, Frostschutz). Zwangsstellung. Servicebetrieb. Automatische Ventilspülung. Szenennebenstelle für 16 Szenen zur Betriebsmodusverstellung mit Speicherfunktion. Stör- und Fehlermeldungen zur Diagnose werden direkt am Gerät oder/und per KNX Telegramm ausgegeben. Anzeige des Batteriestatus über den KNX Bus. Für Wartungsarbeiten kann der Stellantrieb auf die Stellgröße 0 oder 100 % über die Funktion Servicebetrieb gefahren werden. Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation. Unterstützt KNX Long Frames. Vollständig update- und upgradefähig über KNX RF. Funkreichweite typisch 100 m im Freifeld. Nennspannung: 2 x Batterie AA. Batterielebensdauer typischerweise zwei Heizperioden. Hinweise: Für die Integration in ein kabelgebundenes KNX System wird ein RF Multi/TP Medienkoppler für KNX benötigt. Lieferumfang: 2x Batterie (AA). Lebensdauer typischerweise zwei Heizperioden. Adapterset (Kunststoffadapter Danfoss RA, RAV, RAVL und Schraube mit Mutter). Secure Card mit Daten für KNX Secure.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie