Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RF Multi/TP Medienkoppler KNX Secure

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RF Multi/TP Medienkoppler KNX Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 511400

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337133254

Sonepar Artikelnummer

121373319

Hersteller Artikelnummer

511400

Hersteller Typ

511400

Hersteller Artikel Nr.:

511400

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.012 kg

RF Multi/TP Medienkoppler für KNX. Merkmale: Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Produkten (TP) und KNX RF Multi und Ready Funkprodukten. Vielseitige Funktionen zur Erweiterung mit KNX RF Geräten von bestehenden Anlagen oder zur Integration in Neubauten. Unterstützt verschiedene KNX RF Varianten, einschließlich RF Ready und RF Multi, mit oder ohne KNX Secure. Einbindung von Segmenten ab ETS6. Verbindet KNX Geräte mit und ohne Secure. Ermöglicht die Kommunikation zwischen RF Ready und RF Multi. Verwendbar als Bereichs- oder Linienkoppler. Verwendbar als Repeater zur Erweiterung des Funkbereichs. LED für umfassende Installations- und Diagnosefunktionen. Unterstützung von Unicast, Multicast & Broadcast. Ermöglicht optional die sichere Programmierung nur über TP, was ihn ideal für den Einsatz in öffentlich zugänglichen Räumen macht. Update- und upgradefähig über KNX TP und KNX RF. Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation. KNX Data Secure Telegramme können verarbeitet und können im KNX RF Ready Betrieb (ETS5) entsprechend der Einstellungen gefiltert, weitergeleitet oder gesperrt werden. Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long-Frame-Unterstützung ab ETS5). Hinweise: KNX Data Secure kompatibel. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Secure Card mit Daten für KNX Secure.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie