Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RF Wandsender 2f KNX System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RF Wandsender 2f KNX System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 517828

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - anthrazit

  • Bussystem KNX Secure - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337123064

Sonepar Artikelnummer

121057432

Hersteller Artikelnummer

517828

Hersteller Typ

517828

Hersteller Artikel Nr.:

517828

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Bussystem KNX Secure:

Ja

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.054 kg

RF Wandsender 2fach für KNX Anthrazit. Merkmale: Auf Wänden kann der Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden. Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer). Integrierte Schnittstelle USB Micro Typ B zur lokalen Programmierung und als KNX RF Schnittstelle nutzbar. Batteriebetriebenes Gerät. Gerät unterstützt KNX Secure. Funktion ''Schalten''. Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Befehl bei kurzem oder langem Tastendruck. Funktion ''Dimmen''. Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (heller-EIN, dunkler-AUS, heller/dunkler-UM). Funktion ''Jalousie''. Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (AUF, AB, UM). Funktion ''Wertgeber''. 1Byte, 2 Byte, 3 Byte, 14 Byte ASCII. Funktion ''Farbe''. Farbsteuerung RGB/RGBW, toggeln von 8 Farbwerten. Funktion ''Szenennebenstelle''. Szenenabruf und Speichern möglich, toggeln von 8 Szenen. Funktion ''Individuell''. Diverse Funktionskombinationen bei Taste drücken bzw. loslassen. Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich. Hinweise: Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Bei Verwendung von metallischen Abdeckrahmen kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang: Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.