Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RTR 230 V Öffner Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RTR 230 V Öffner Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247000

  • Ausführung - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337104421

Sonepar Artikelnummer

121055610

Hersteller Artikelnummer

247000

Hersteller Typ

247000

Hersteller Artikel Nr.:

247000

Ausführung:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Nein

Montageart:

Unterputz

Messbereich:

5 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Nein

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

Nein

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.5 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.062 kg

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner. Merkmale: Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~. Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Interner Temperatursensor. Geräuschloses Schalten. Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM). Für Ventiltyp ''stromlos geschlossen''. Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie