Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RTR 230 V Schließer Kontroll FBH Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RTR 230 V Schließer Kontroll FBH Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247400

  • Ausführung - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Geeignet für Kühlen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337104407

Sonepar Artikelnummer

121055613

Hersteller Artikelnummer

247400

Hersteller Typ

247400

Hersteller Artikel Nr.:

247400

Ausführung:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Geeignet für Kühlen:

Nein

Montageart:

Unterputz

Messbereich:

10 .. 50 °C

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Nein

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

Nein

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.5 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.217 kg

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung. Merkmale: Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen oder Fußbodentemperiersystemen. Regeln der Fußbodentemperatur in geschlossenen Räumen. Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung des Fußbodens. Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr. Externer Temperatursensor (Fernfühler). Frostschutzfunktion. Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus). Heizunterbrechung bei Dauerheizen nach einer Stunde für 5 Minuten. Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. Hinweise: Fernfühler im Fußboden im Leerrohr verlegen. Die Zuleitung zum Fernfühler ist verlängerbar auf 50 m mit 2-adriger Leitung (2 x 1,5 mm²). Lieferumfang: Fernfühler in Kunststoffkappe ist im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie