Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RTR 24 V Öff./Schließ. Aus + Kontroll Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RTR 24 V Öff./Schließ. Aus + Kontroll Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247300

  • Ausführung - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - 24 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337104391

Sonepar Artikelnummer

121055612

Hersteller Artikelnummer

247300

Hersteller Typ

247300

Hersteller Artikel Nr.:

247300

Ausführung:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

24 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Geeignet für Kühlen:

Ja

Montageart:

Unterputz

Messbereich:

5 .. 30 °C

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Nein

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

Nein

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.5 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.066 kg

Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht. Merkmale: Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 24 V~. Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung. Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr. Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung. Interner Temperatursensor. Frostschutzfunktion. Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung). Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus). Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur). Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie