Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ruf- + Anwesenheitst. System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ruf- + Anwesenheitst. System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290203

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337061250

Sonepar Artikelnummer

120161350

Hersteller Artikelnummer

290203

Hersteller Typ

290203

Hersteller Artikel Nr.:

290203

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.058 kg

Ruf- und Anwesenheitstaster Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. Rufabstellung bzw. Anwesenheitsmarkierung über grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht. Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber. Hinweise: Lieferumfang: