GIRA - Rufdisplaymodul IP System 106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5564000
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - sonstige
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337112822
Sonepar Artikelnummer
121381309
Hersteller Artikelnummer
5564000
Hersteller Typ
5564000
Hersteller Artikel Nr.:
5564000
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
20 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85480090
Gewicht:
0.210 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


