Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ruftaste beschr. System 106 Aluminium(elox.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ruftaste beschr. System 106 Aluminium(elox.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5549916

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - Aluminium

  • Leseverfahren biometrisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337138051

Sonepar Artikelnummer

121402550

Hersteller Artikelnummer

5549916

Hersteller Typ

5549916

Hersteller Artikel Nr.:

5549916

Ausführung:

sprechen/klingeln

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

Aluminium

Leseverfahren biometrisch:

Nein

Leseverfahren Code:

Nein

Leseverfahren Datenträger:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet für Inneneinsatz:

Nein

Enthält Tastenfeld:

Nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.035 kg

System 106 Ruftaste beschreibbar Aluminium Hinweise: • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden. • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: • Inkl. individueller Laserbeschriftung.