Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ruftaste beschr. System 106 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ruftaste beschr. System 106 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5549925

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Enthält Tastenfeld - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337100768

Sonepar Artikelnummer

121114451

Hersteller Artikelnummer

5549925

Hersteller Typ

5549925

Hersteller Artikel Nr.:

5549925

Farbe:

schwarz

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Enthält Tastenfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

System 106 Ruftaste beschreibbar Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: Inkl. individueller Laserbeschriftung.