GIRA - Ruftaste BSF Glas System 106 Bronze(PVD)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5537921
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337132646
Sonepar Artikelnummer
121413604
Hersteller Artikelnummer
5537921
Hersteller Typ
5537921
Hersteller Artikel Nr.:
5537921
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite:
105.5 mm
Höhe:
25.3 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg


