Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ruftaste BSF System 106 Bronze

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ruftaste BSF System 106 Bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5547921

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Enthält Tastenfeld - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337100935

Sonepar Artikelnummer

121057492

Hersteller Artikelnummer

5547921

Hersteller Typ

5547921

Hersteller Artikel Nr.:

5547921

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Enthält Tastenfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

System 106 Ruftaste mit Beschriftungsfeld Bronze. Merkmale: Hinweise: Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: