GIRA - Ruftastenabd. 2f beschr. Ruftastenmodul System 106 Bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5535921
Ausführung - Blende
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337136293
Sonepar Artikelnummer
121402546
Hersteller Artikelnummer
5535921
Hersteller Typ
5535921
Hersteller Artikel Nr.:
5535921
Ausführung:
Blende
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Breite:
105.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg


