GIRA - Ruftastenabd. 3f beschr. Ruftastenmodul System 106 Bronze(PVD)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5536921
Ausführung - Blende
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337136354
Sonepar Artikelnummer
121413600
Hersteller Artikelnummer
5536921
Hersteller Typ
5536921
Hersteller Artikel Nr.:
5536921
Ausführung:
Blende
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Breite:
105.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.133 kg


