Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ruftastenabd. Ruftastenmodul 1f System 106 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ruftastenabd. Ruftastenmodul 1f System 106 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5541925

  • Ausführung - Blende

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337100782

Sonepar Artikelnummer

121114446

Hersteller Artikelnummer

5541925

Hersteller Typ

5541925

Hersteller Artikel Nr.:

5541925

Ausführung:

Blende

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

Nein

Leseverfahren Code:

Nein

Leseverfahren Datenträger:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Aufputzmontage:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet für Inneneinsatz:

Nein

Enthält Tastenfeld:

Nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

System 106 Ruftastenabdeckung 1fach für Ruftastenmodul Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: