GIRA - Ruftastenabd. Ruftastenmodul 2f System 106 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5542920
Ausführung - Blende
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022688
Sonepar Artikelnummer
120406825
Hersteller Artikelnummer
5542920
Hersteller Typ
5542920
Hersteller Artikel Nr.:
5542920
Ausführung:
Blende
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
105.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg


